UNEX - 73 T-Stück halogenfrei weiß RAL9010 60x150 U42X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73435-42
Kanalhöhe - 60 mm
Kanalbreite - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884014449
Sonepar Artikelnummer
121211529
Hersteller Artikelnummer
73435-42
Hersteller Typ
73435-42
Hersteller Artikel Nr.:
73435-42
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.029 kg


