UNEX - 73 T-Stück weiß RAL9010 60x110 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73433-2
Kanalhöhe - 60 mm
Kanalbreite - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884014395
Sonepar Artikelnummer
121211493
Hersteller Artikelnummer
73433-2
Hersteller Typ
73433-2
Hersteller Artikel Nr.:
73433-2
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.026 kg


