UNEX - 73 Trennwand 30 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73810
Höhe - 25 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - Doppel
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
72 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884003948
Sonepar Artikelnummer
120556073
Hersteller Artikelnummer
73810
Hersteller Typ
73810
Hersteller Artikel Nr.:
73810
Höhe:
25 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
Doppel
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
7010
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.310 kg


