UNEX - 73 Trennwand halogenfrei 60 U41X/U43X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73830-40
Höhe - 53 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - Doppel
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
72 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884011691
Sonepar Artikelnummer
121211525
Hersteller Artikelnummer
73830-40
Hersteller Typ
73830-40
Hersteller Artikel Nr.:
73830-40
Höhe:
53 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
Doppel
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.569 kg


