UNEX - 73 Verbindungs- u. Abzweigdose grau RAL7035 110x150 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73461-04
Länge - 150 mm
Breite - 110 mm
Tiefe - 74 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884032740
Sonepar Artikelnummer
121211397
Hersteller Artikelnummer
73461-04
Hersteller Typ
73461-04
Hersteller Artikel Nr.:
73461-04
Länge:
150 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.309 kg


