UNEX - 73 Verbindungs- u. Abzweigdose weiß RAL9010 40x60 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73471-2
Länge - 145 mm
Breite - 145 mm
Tiefe - 90 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884009179
Sonepar Artikelnummer
121211497
Hersteller Artikelnummer
73471-2
Hersteller Typ
73471-2
Hersteller Artikel Nr.:
73471-2
Länge:
145 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.407 kg


