UNEX - 73 Verbindungs- u. Abzweigdose weiß RAL9010 60x150 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73485-2
Länge - 220 mm
Breite - 220 mm
Tiefe - 112 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884009186
Sonepar Artikelnummer
121211498
Hersteller Artikelnummer
73485-2
Hersteller Typ
73485-2
Hersteller Artikel Nr.:
73485-2
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
112 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.897 kg


