UNEX - 73 Verbindungs- u. Abzweigdose weiß RAL9010 60x230 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73488-2
Länge - 300 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 112 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884009193
Sonepar Artikelnummer
121211499
Hersteller Artikelnummer
73488-2
Hersteller Typ
73488-2
Hersteller Artikel Nr.:
73488-2
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
112 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.768 kg


