UNEX - 74 Bodenkanal halogenfrei anthrazit 18X75 U48X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74030-45
Breite - 75 mm
Höhe - 18 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Kanäle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884051413
Sonepar Artikelnummer
121114834
Hersteller Artikelnummer
74030-45
Hersteller Typ
74030-45
Hersteller Artikel Nr.:
74030-45
Breite:
75 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Mit Abdeckkappe:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
0 .. 10 mm
Montagelochung im Boden:
Ja
Langloch:
Ja
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig:
Nein
Widerstand gegen vertikale Lasten über eine kleine Fläche nach IEC 61084-2-2:
1500 N
Widerstand gegen vertikale Lasten über eine große Fläche nach IEC 61084-2-2:
5000 N
Geeignet für Pkw:
Nein
Geeignet für Lkw:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.908 kg


