UNEX - 77 Abdeckung grau RAL7030 120 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T-120.07
Für Kanalbreite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884022659
Sonepar Artikelnummer
121211531
Hersteller Artikelnummer
T-120.07
Hersteller Typ
T-120.07
Hersteller Artikel Nr.:
T-120.07
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.818 kg
Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 07 und 77.


