UNEX - 77 Abdeckung grau RAL7030 30 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T-30.07
Für Kanalbreite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884022604
Sonepar Artikelnummer
121211534
Hersteller Artikelnummer
T-30.07
Hersteller Typ
T-30.07
Hersteller Artikel Nr.:
T-30.07
Für Kanalbreite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.239 kg
Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 07 und 77.


