UNEX - 77 Drahthalteklammer grau RAL7030 100x40 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40894
Für Kanalbreite - 40 mm
Für Kanalhöhe - 100 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884023151
Sonepar Artikelnummer
120556076
Hersteller Artikelnummer
40894
Hersteller Typ
40894
Hersteller Artikel Nr.:
40894
Für Kanalbreite:
40 mm
Für Kanalhöhe:
100 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


