UNEX - 77 Drahthalteklammer grau RAL7030 80x60 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40885
Für Kanalbreite - 60 mm
Für Kanalhöhe - 80 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884013022
Sonepar Artikelnummer
120556081
Hersteller Artikelnummer
40885
Hersteller Typ
40885
Hersteller Artikel Nr.:
40885
Für Kanalbreite:
60 mm
Für Kanalhöhe:
80 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


