UNEX - 77 Etikettenträger grau RAL7035 15X4,2 U43X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40802-44
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884051376
Sonepar Artikelnummer
121211538
Hersteller Artikelnummer
40802-44
Hersteller Typ
40802-44
Hersteller Artikel Nr.:
40802-44
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
5.3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.093 kg


