UNEX - 77 Etikettenträgerhalterung grau RAL7035 30X24 U43X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40801-44
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884051369
Sonepar Artikelnummer
121211539
Hersteller Artikelnummer
40801-44
Hersteller Typ
40801-44
Hersteller Artikel Nr.:
40801-44
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
30 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
23 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


