Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 77 Kabelkanalschere

kopierenkopieren
UNEX - 77 Kabelkanalschere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40902

  • Ausführung - Kanalschere

  • Schneide - glatt

  • Mit Drahtschneider - Nein

  • Richtung - beidseitig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884021676

Sonepar Artikelnummer

121211540

Hersteller Artikelnummer

40902

Hersteller Typ

40902

Hersteller Artikel Nr.:

40902

Ausführung:

Kanalschere

Schneide:

glatt

Mit Drahtschneider:

Nein

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.655 kg

Für das Schneiden von Verdrahtungskanälen. 45°-Schnitte nur für Kanäle mit Breite 40 oder kleiner Einfache Montage.