UNEX - 77 Kunststoffspreiznieten naturfarben Ø3 x 6 U60X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1303
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 3 mm
Klemmbereich - 1 .. 3 mm
Demontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000121
Sonepar Artikelnummer
121211541
Hersteller Artikelnummer
1303
Hersteller Typ
1303
Hersteller Artikel Nr.:
1303
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
3 mm
Klemmbereich:
1 .. 3 mm
Demontage möglich:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.818 kg


