UNEX - 77 Kunststoffspreiznieten naturfarben Ø5 x 8 U60X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1305
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 5.1 mm
Klemmbereich - 2 .. 5 mm
Demontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000138
Sonepar Artikelnummer
121211542
Hersteller Artikelnummer
1305
Hersteller Typ
1305
Hersteller Artikel Nr.:
1305
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
5.1 mm
Klemmbereich:
2 .. 5 mm
Demontage möglich:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.369 kg


