UNEX - 77 Kunststoffspreiznieten naturfarben Ø6 x 21 U60X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1318
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 6.1 mm
Klemmbereich - 10 .. 18 mm
Demontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000152
Sonepar Artikelnummer
121211544
Hersteller Artikelnummer
1318
Hersteller Typ
1318
Hersteller Artikel Nr.:
1318
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
6.1 mm
Klemmbereich:
10 .. 18 mm
Demontage möglich:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.239 kg


