UNEX - 77 Rückhaltesteg grau RAL7035 U43X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40850
Für Kanalbreite - 100 mm
Für Kanalhöhe - 100 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884024615
Sonepar Artikelnummer
121211545
Hersteller Artikelnummer
40850
Hersteller Typ
40850
Hersteller Artikel Nr.:
40850
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
100 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.303 kg


