UNEX - 77 Setzwerkzeug 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300
Stiftmaß - 225 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Handschutz - Ja
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000107
Sonepar Artikelnummer
121211546
Hersteller Artikelnummer
1300
Hersteller Typ
1300
Hersteller Artikel Nr.:
1300
Stiftmaß:
225 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Handschutz:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.391 kg
Für die Befestigung von Verdrahtungskanälen mit Kunststoffspreiznieten. Anwendungsbereich Spreizniet Art.-Nr. 1305, 1309 und 1318. L= 225mm. Sichere und schnelle Befestigung.


