UNEX - 77 Setzwerkzeug 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1301
Stiftmaß - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Handschutz - Ja
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884000114
Sonepar Artikelnummer
121211547
Hersteller Artikelnummer
1301
Hersteller Typ
1301
Hersteller Artikel Nr.:
1301
Stiftmaß:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Handschutz:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.531 kg
Für die Befestigung von Verdrahtungskanälen mit Kunststoffspreiznieten. Anwendungsbereich Spreizniet Art.-Nr. 1303. L=120mm. Sichere und schnelle Befestigung.


