UNEX - 77 Verdrahtungskanal blau RAL5012 80x30 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 778030-06
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884059105
Sonepar Artikelnummer
121114844
Hersteller Artikelnummer
778030-06
Hersteller Typ
778030-06
Hersteller Artikel Nr.:
778030-06
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
blau
Durchmesser:
4.2 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1865 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
5012
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.272 kg


