UNEX - 77 Verdrahtungskanal grau RAL7030 100x100 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100.100.77
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884022734
Sonepar Artikelnummer
120556082
Hersteller Artikelnummer
100.100.77
Hersteller Typ
100.100.77
Hersteller Artikel Nr.:
100.100.77
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
4.2 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
9000 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.000 kg


