UNEX - 78 Flachwinkel grau RAL7035 16x16 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78231-04
Höhe - 16 mm
Breite - 16 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884029559
Sonepar Artikelnummer
121211552
Hersteller Artikelnummer
78231-04
Hersteller Typ
78231-04
Hersteller Artikel Nr.:
78231-04
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.009 kg


