UNEX - 78 Stoßstellenabdeckung grau RAL7035 20x30 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78543-04
Breite des Leitungsführungskanals - 20 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 30 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884029641
Sonepar Artikelnummer
121211559
Hersteller Artikelnummer
78543-04
Hersteller Typ
78543-04
Hersteller Artikel Nr.:
78543-04
Breite des Leitungsführungskanals:
20 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
30 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


