UNEX - 78 Stoßstellenabdeckung halogenfrei weiß RAL9010 10x22 U42X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78522-42
Breite des Leitungsführungskanals - 10 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 22 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884013855
Sonepar Artikelnummer
121211589
Hersteller Artikelnummer
78522-42
Hersteller Typ
78522-42
Hersteller Artikel Nr.:
78522-42
Breite des Leitungsführungskanals:
10 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
22 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


