UNEX - 78 Stoßstellenabdeckung halogenfrei weiß RAL9010 16x30 U42X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78533-42
Breite des Leitungsführungskanals - 16 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 30 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884013862
Sonepar Artikelnummer
121211590
Hersteller Artikelnummer
78533-42
Hersteller Typ
78533-42
Hersteller Artikel Nr.:
78533-42
Breite des Leitungsführungskanals:
16 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
30 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.006 kg


