UNEX - 78 Stoßstellenabdeckung halogenfrei weiß RAL9010 20x50 U42X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78545-42
Breite des Leitungsführungskanals - 20 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 50 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884013879
Sonepar Artikelnummer
121211591
Hersteller Artikelnummer
78545-42
Hersteller Typ
78545-42
Hersteller Artikel Nr.:
78545-42
Breite des Leitungsführungskanals:
20 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
50 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg


