UNEX - 78 Stoßstellenabdeckung weiß RAL9010 16x16 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78531-2
Breite des Leitungsführungskanals - 16 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 16 mm
Bauform - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884010304
Sonepar Artikelnummer
121211571
Hersteller Artikelnummer
78531-2
Hersteller Typ
78531-2
Hersteller Artikel Nr.:
78531-2
Breite des Leitungsführungskanals:
16 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
16 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


