UNEX - 78 Verbindungs- u. Abzweigdose grau RAL7035 110x110 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78457-04
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884030630
Sonepar Artikelnummer
121211560
Hersteller Artikelnummer
78457-04
Hersteller Typ
78457-04
Hersteller Artikel Nr.:
78457-04
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.187 kg


