UNEX - 78 Verbindungs- u. Abzweigdose halogenfrei weiß RAL9010 85x83 U42X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78503-42
Länge - 83 mm
Breite - 85 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884013473
Sonepar Artikelnummer
121211592
Hersteller Artikelnummer
78503-42
Hersteller Typ
78503-42
Hersteller Artikel Nr.:
78503-42
Länge:
83 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.093 kg


