UNEX - 88 Abdeckung halogenfrei grau RAL7035 80 U43X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T-80.88
Für Kanalbreite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884022727
Sonepar Artikelnummer
121211600
Hersteller Artikelnummer
T-80.88
Hersteller Typ
T-80.88
Hersteller Artikel Nr.:
T-80.88
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.413 kg
Für die Abdeckung der Kanäle der Produktserie 88.


