UNEX - 88 Drahthalteklammer halogenfrei grau RAL7035 100x60 U43X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40895-4
Für Kanalbreite - 60 mm
Für Kanalhöhe - 100 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884033631
Sonepar Artikelnummer
121211602
Hersteller Artikelnummer
40895-4
Hersteller Typ
40895-4
Hersteller Artikel Nr.:
40895-4
Für Kanalbreite:
60 mm
Für Kanalhöhe:
100 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


