UNEX - 88 Drahthalteklammer halogenfrei grau RAL7035 80x40 U43X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40884-4
Für Kanalbreite - 40 mm
Für Kanalhöhe - 80 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884021966
Sonepar Artikelnummer
121211605
Hersteller Artikelnummer
40884-4
Hersteller Typ
40884-4
Hersteller Artikel Nr.:
40884-4
Für Kanalbreite:
40 mm
Für Kanalhöhe:
80 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


