UNEX - 88 Verdrahtungskanal halogenfrei grau RAL7035 25x20 U43X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25.20.88
Werkstoff - sonstige
Höhe - 25 mm
Breite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884041391
Sonepar Artikelnummer
120556111
Hersteller Artikelnummer
25.20.88
Hersteller Typ
25.20.88
Hersteller Artikel Nr.:
25.20.88
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
25 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
4.2 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
5179 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.338 kg


