UNEX - 88 Verdrahtungskanal halogenfrei grau RAL7035 60x60 U43X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60.60.88
Werkstoff - sonstige
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884011004
Sonepar Artikelnummer
120556120
Hersteller Artikelnummer
60.60.88
Hersteller Typ
60.60.88
Hersteller Artikel Nr.:
60.60.88
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
4.2 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
3092 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.101 kg


