UNEX - 88 Verdrahtungskanal halogenfrei grau RAL7035 80x120 U43X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80.120.88
Werkstoff - sonstige
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884024585
Sonepar Artikelnummer
120556123
Hersteller Artikelnummer
80.120.88
Hersteller Typ
80.120.88
Hersteller Artikel Nr.:
80.120.88
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
4.2 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
8572 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.078 kg


