UNEX - 93 Abdeckung aluminium RAL9006 80 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93004-03
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884033372
Sonepar Artikelnummer
121211648
Hersteller Artikelnummer
93004-03
Hersteller Typ
93004-03
Hersteller Artikel Nr.:
93004-03
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9006
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.722 kg


