UNEX - 93 Abdeckung weiß RAL9010 80 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93004-2
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884030906
Sonepar Artikelnummer
121211611
Hersteller Artikelnummer
93004-2
Hersteller Typ
93004-2
Hersteller Artikel Nr.:
93004-2
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.724 kg


