UNEX - 93 Außeneck weiß RAL9010 70x100 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93281-2
Breite - 104 mm
Tiefe - 72 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884012582
Sonepar Artikelnummer
121211612
Hersteller Artikelnummer
93281-2
Hersteller Typ
93281-2
Hersteller Artikel Nr.:
93281-2
Breite:
104 mm
Tiefe:
72 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
120 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.254 kg


