UNEX - 93 Bodenleiste weiß RAL9010 70 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93580-2
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 70 mm
Farbe - weiß
Symmetrisch - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884013565
Sonepar Artikelnummer
121211616
Hersteller Artikelnummer
93580-2
Hersteller Typ
93580-2
Hersteller Artikel Nr.:
93580-2
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Symmetrisch:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.356 kg


