UNEX - 93 Brüstungskanal 1 Abdeckung weiß RAL9010 70x130 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93032-2
Breite - 130 mm
Tiefe - 70 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884010694
Sonepar Artikelnummer
121211618
Hersteller Artikelnummer
93032-2
Hersteller Typ
93032-2
Hersteller Artikel Nr.:
93032-2
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteile mitgeliefert:
Ja
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
7660 mm²
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.787 kg


