UNEX - 93 Brüstungskanal 2 Abdeckungen weiß RAL9010 70x170 U23X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93086-2
Breite - 175 mm
Tiefe - 70 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884010700
Sonepar Artikelnummer
121211619
Hersteller Artikelnummer
93086-2
Hersteller Typ
93086-2
Hersteller Artikel Nr.:
93086-2
Breite:
175 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteile mitgeliefert:
Ja
Oberteilbreite 1:
65 mm
Oberteilbreite 2:
80 mm
Symmetrisch:
Nein
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
9650 mm²
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
5.471 kg


