UNEX - 93 DIN-Einbausatz aluminium RAL9006 80 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93649-03
Oberteilbreite - 80 mm
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung - profiliert
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884033716
Sonepar Artikelnummer
121114856
Hersteller Artikelnummer
93649-03
Hersteller Typ
93649-03
Hersteller Artikel Nr.:
93649-03
Oberteilbreite:
80 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
profiliert
Farbe:
Aluminium
Länge:
130 mm
Breite der Öffnung:
120 mm
Höhe der Öffnung:
80 mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.123 kg


