Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 93 Einbausatz Datenvorrichtung 80 U24X

kopierenkopieren
UNEX - 93 Einbausatz Datenvorrichtung 80 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93604

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - Datentechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884007540

Sonepar Artikelnummer

121211622

Hersteller Artikelnummer

93604

Hersteller Typ

93604

Hersteller Artikel Nr.:

93604

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

offen

Geräteart:

Datentechnik

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.254 kg

Für den Einbau der Datenvorrichtungen. 2 vormontierte Schrauben werden mitgeliefert. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.