UNEX - 93 Endstück weiß RAL9010 70x100 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93381-2
Breite - 104 mm
Tiefe - 72 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884012667
Sonepar Artikelnummer
121211624
Hersteller Artikelnummer
93381-2
Hersteller Typ
93381-2
Hersteller Artikel Nr.:
93381-2
Breite:
104 mm
Tiefe:
72 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.038 kg


