Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNEX - 93 Gerätedose 120 mm 80 U24X

kopierenkopieren
UNEX - 93 Gerätedose 120 mm 80 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93719

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8428884012315

Sonepar Artikelnummer

121211632

Hersteller Artikelnummer

93719

Hersteller Typ

93719

Hersteller Artikel Nr.:

93719

Anzahl der Einheiten:

2

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

offen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.021 kg

Für den Schutz der Verbindungen und die Befestigung der Installationsgeräte. Nur gültig für DIN-Einbausatz Art.-Nr. 93649-2 und 93649-3. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK08.