UNEX - 93 Gerätedose für CEE-Geräte U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93708
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Rückwand
Ausführung - offen
Geräteart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884038599
Sonepar Artikelnummer
121211633
Hersteller Artikelnummer
93708
Hersteller Typ
93708
Hersteller Artikel Nr.:
93708
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
offen
Geräteart:
sonstige
Befestigungsspur:
60 mm
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
Nein
Mit Anschlussraum:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.055 kg


