UNEX - 93 Inneneck weiß RAL9010 70x210 U24X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93337-2
Breite - 214 mm
Tiefe - 72 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8428884012896
Sonepar Artikelnummer
121211637
Hersteller Artikelnummer
93337-2
Hersteller Typ
93337-2
Hersteller Artikel Nr.:
93337-2
Breite:
214 mm
Tiefe:
72 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
143 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP4X
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.326 kg


